›

ICE KILLER 2

Cod. Rexel RYICEKILLER2
Cod. Produttore ICEKILLER2
Cod. EAN 8032853655993

Informazioni principali

  • Potenza specifica: 10 W/m a 10°C
  • Tensione alimentazione: 230 V
  • Temperatura min installazione: -30°C
  • Temperatura max a cavo alimentato: 65°C
  • Dimensioni cavo: 7,7 x 5,3 mm
  • Lunghezza cavo: 30 m
  • Protezione elettrica: 10 A, interruttore C
  • Serie: Ice Killer 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit antigelo per tubazioni con cavo scaldante autoregolante 10 W/m a 10° C taglia e installa. L: 30 m + Terminale lato alimentato + Terminale lato alimentato

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

colore

Rosso

larghezza

6 mm

altezza

8 mm

applicazione

Altro

tipo di cavo

A 2 fili

potenza termica

10 WATT_METRO

lunghezza

30 m

max. temperatura di mantenimento

65 °C

Screening del materiale

Altro

Screening del trattamento superficiale

Altro

Autolimitante

ICE KILLER 2