›

IBS SUPI 3 OPC

Cod. Rexel CX2726353
Cod. Produttore 2726353
Cod. EAN 4017918162894

Informazioni principali

  • Collegamento: 6 punti
  • Colore: Verde RAL 6021
  • Connessione: Schermata
  • Numerazione: 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4
  • Campo d'uso: Linea schermata
  • Tipo: Connettore inline
  • Serie: IB IL SCN-6 SHIELD
  • Esecuzione: Schermatura integrata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore schermato Inline; verde (RAL 6021); esecuzione: 6 punti di connessione, Connessione schermata; Numerazione dei punti di collegamento: 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4; campo di applicazione: Collegamento di una linea schermata

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

IBS SUPI 3 OPC