Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX2716020
Cod. Produttore
2716020
Cod. EAN
4017918061760

Informazioni di prodotto

Morsetto apparecch.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto apparecch., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 4, numero poli: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

numero di poli

2

piastra di chiusura necessaria

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²