Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

Cod. Rexel
CX2708054
Cod. Produttore
2708054
Cod. EAN
4017918943226

Informazioni di prodotto

Convertitori in fibra ottica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Convertitore FO con diagnostica ottica integrata, per DeviceNet™, CAN, CANopen® fino 800 kBit/s, modulo base, interfacce: 1 x CAN, 1 x allarme, 1 x FO (FSMA), 660 nm, per cavo in fibra ai polimeri/PCF

larghezza

22,6 mm

altezza

103,06 mm

profondità

114,2484 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Power over Ethernet

tensione di alimentazione DC

10 ... 30 V