› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

IBS RL 24 ADAP-T/M23 BK

Cod. Rexel CX2853996
Cod. Produttore 2853996
Cod. EAN 4017918190279

Informazioni principali

  • Serie: UTA 136
  • Larghezza: 52 mm
  • Altezza: 136 mm
  • Profondità: 9,6 mm
  • Tipo: Adattatore guida DIN
  • Applicazione: Montaggio contattore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore per guida DIN, larghezza: 52 mm, altezza: 136 mm, profondità: 9,6 mm

Caratteristiche tecniche

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Altro

IBS RL 24 ADAP-T/M23 BK