› Automazione industriale › Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali › Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale

IBS RBC METER-T CAVO BUS REMOTO

Cod. Rexel CX2806286
Cod. Produttore 2806286
Cod. EAN 4017918074791

Informazioni principali

  • Serie: INTERBUS
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 6 (3 x 2 x 0,22 mm²)
  • Colore cavo: Verde pallido RAL 6017
  • Schermatura: Presente
  • Isolamento: PVC
  • Colore conduttori: Giallo-verde, marrone-bianco, rosa-grigio
  • Uso: Posa fissa

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: In metri, Cavo bus remoto, INTERBUS, schermata, PVC, verde pallido RAL 6017, 6-conduttori (3 x 2 x 0,22 mm²), colore conduttore singolo: giallo-verde, marrone-bianco, rosa-grigio, posa fissa

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

tensione nominale U

250 V

colore del rivestimento

Altro

categoria

Altro

materiale del conduttore

Altro

schermatura tramite elemento ritorto

Intrecciato

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fili

6

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

7 mm

valore NPV

0,66 %

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

IBS RBC METER-T CAVO BUS REMOTO