› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

IBS OPTOSUB-F/L-LK-OPC

Cod. Rexel CX2839648
Cod. Produttore 2839648
Cod. EAN 4017918193713

Informazioni principali

  • Tipo: PT 2+1-S-48DC-ST
  • Tensione nominale: 48 V AC
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Segnalazione: Ottica di guasto
  • Funzione: Spina di protezione
  • Serie: Tipo 3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina di protezione PT con protezione contro le sovratensioni di apparecchiature per alimentazioni, segnalazione ottica di guasto. Tensione nominale: 48 V AC

Caratteristiche tecniche

esecuzione EMC

tensione permanente AC max.

60 V

classe di prova tipo 3

livello di protezione L-N

0,12 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

Altro

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

50 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

25 A

IBS OPTOSUB-F/L-LK-OPC