› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

IBS MC FLASH 2MB

Cod. Rexel CX2716046
Cod. Produttore 2716046
Cod. EAN 4017918061784

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 32 A
  • Numero poli: 4
  • Connessioni: 8
  • Tipo connessione: vite
  • Sezione cavi: 0,2-4 mm²
  • Montaggio: avvitamento diretto
  • Serie: G 5/4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto apparecch., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 8, numero poli: 4, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

numero di poli

4

piastra di chiusura necessaria

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

IBS MC FLASH 2MB