Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2839486
Cod. Produttore
2839486
Cod. EAN
4017918182892

Informazioni di prodotto

  • Volt: 24 V DC
  • Montaggio: NS 35/7,5 e NS 35/15
  • Spessore custodia: 17,5 mm
  • Protezione: SPD segnale 4 conduttori
  • Tipo: Elemento base per spina PT
  • Potenziale terra: Zero EEx ia
  • Serie: PT 4-EX(I)-BE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento base per spina di protezione PT con circuito di protezione per un circuito di segnale a quattro conduttori a potenziale di terra zero EEx ia. Tensione nominale: 24 V DC, montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm