› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

IBS CMD SWT G4 CPY

Cod. Rexel CX2703172
Cod. Produttore 2703172
Cod. EAN 4017918061081

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 275 V
  • Corrente nominale: 30 A
  • Numero connessioni: 6
  • Numero poli: 3
  • Tipo connessione: Vite
  • Sezione dimensionamento: 4 mm²
  • Sezione min-max: 0,2 - 4 mm²
  • Serie: G 5/ 3-EX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto apparecch., tensione nominale: 275 V, corrente nominale: 30 A, numero di connessioni: 6, numero poli: 3, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

numero di poli

3

piastra di chiusura necessaria

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

IBS CMD SWT G4 CPY