› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

IB ST 24 BAI 8/EF

Cod. Rexel CX2770859
Cod. Produttore 2770859
Cod. EAN 4017918068080

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA TERMINALE
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Altezza: 67 mm
  • Colore: Grigio
  • Funzione: Distanziatrice
  • Compensa asimmetrie: Laterali
  • Serie: DG-UKKB 3/5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastrina distanziatrice, per compensare le asimmetrie laterali, larghezza: 2,5 mm, altezza: 67 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

IB ST 24 BAI 8/EF