› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Varie Comando e Protezione Motore

IB IL SCN-12-OCP CONNETTORE

Cod. Rexel CX2727624
Cod. Produttore 2727624
Cod. EAN 4017918168193

Informazioni principali

  • Colore: Verde (RAL 6021)
  • Punti connessione: 12
  • Numerazione punti: 1.1, 2.1 ... 1.6, 2.6
  • Tipo: Connettore Inline
  • Applicazione: Morsetto uscita digitale
  • Esecuzione: Contrassegnato a colori
  • Serie: IB IL SCN-12-OCP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore Inline; verde (RAL 6021); esecuzione: 12 punti di connessione (contrassegnato a colori); Numerazione dei punti di collegamento: 1.1, 2.1 ... 1.6, 2.6; campo di applicazione: Morsetto uscita digitale Inline

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

IB IL SCN-12-OCP CONNETTORE