Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2839363
Cod. Produttore
2839363
Cod. EAN
4017918182793

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Elemento base
  • Protezione: SPD segnali
  • Conduttori: 4
  • Collegamento: Terra su un lato
  • Montaggio: NS 35/7,5 e NS 35/15
  • Spessore custodia: 17,5 mm
  • Ponticello: 3-4 (GND) e 9-10
  • Serie: PT 4X1-BE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento base per spina di protezione PT con circuito di protezione per circuiti di segnale a quattro conduttori con collegamento a terra su un solo lato, con ponticello tra i collegamenti 3-4 (GND) e 9-10, montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio