Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2839208
Cod. Produttore
2839208
Cod. EAN
4017918182748

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PT 2X2-BE ELEM. BASE SPD
  • Protezione: due circuiti segnale
  • Conduttori: due a potenziale zero
  • Montaggio: NS 35/7,5 e NS 35/15
  • Spessore custodia: 17,5 mm
  • Ponticello: collegamenti 3-4 e 9-10
  • Tipo: Elemento base spina PT
  • Serie: SPD SEGNALI

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento base per la spina di protezione PT con circuito di protezione per due circuiti di segnale a due conduttori a potenziale di terra zero, ponticello tra i collegamenti 3-4 (GND) e 9-10, montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio