Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
CX2862987
Cod. Produttore
2862987
Cod. EAN
4017918910105

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Tipo: Modulo Inline
  • Funzione: Distribuzione potenziale
  • Accessori: Connettore incluso
  • Cartellino: Siglatura inclusa
  • Emissione tensione: Dal circuito US
  • Serie: IB IL PD

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo Inline per la distribuzione di potenziale (24 V), completo di accessori (connettore e cartellino di siglatura), emissione della tensione di alimentazione a 24 V dal circuito di segmento (US)

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Produttore

IB IL PD 24V-PAC MODULO INLINE