Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2839224
Cod. Produttore
2839224
Cod. EAN
4017918182762

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PT 2X2+F-BE ELEM. BASE SPD
  • Protezione: 2 circuiti segnale
  • Tipo: Scaricatore a gas
  • Collegamenti: 3-4 (GND), 9-10
  • Montaggio: NS 35/7,5 e NS 35/15
  • Spessore custodia: 17,5 mm
  • Potenziale terra: Zero
  • Serie: PT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento base per la spina di protezione PT con circuito di protezione per due circuiti di segnale a due conduttori a potenziale di terra zero, scaricatore a gas tra i collegamenti 3-4 (GND) e 9-10, montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio