Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2839279
Cod. Produttore
2839279
Cod. EAN
4017918182885

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PT 2XEX(I)-BE ELEM. BASE SPD SEGNAL
  • Protezione: 2 circuiti a 2 fili
  • Potenziale: Terra zero EEx ia
  • Montaggio: NS 35/7,5 e NS 35/15
  • Spessore custodia: 17,5 mm
  • Serie: Non specificata
  • Tipo: Elemento base spina protezione
  • Applicazione: SPD segnalazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento base per spina di protezione PT con circuito di protezione per due circuiti di protezione a due fili a potenziale di terra zero EEx ia. Montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio