Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2839402
Cod. Produttore
2839402
Cod. EAN
4017918182816

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PT 4-BE ELEM. BASE SPD
  • Funzione: Protezione circuito segnale
  • Conduttori: 4 a potenziale terra zero
  • Ponticello: 3-4 (GND) e 9-10
  • Montaggio: NS 35/7,5 e NS 35/15
  • Spessore custodia: 17,5 mm
  • Serie: PT
  • Tipo: Elemento base spina protezione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento base per la spina di protezione PT con circuito di protezione per un circuito di segnale a quattro conduttori a potenziale di terra zero, ponticello tra i collegamenti 3-4 (GND) e 9-10, montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio