› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Illuminazione ATEX

IB IL 24 DO 4/EF-ECO

Cod. Rexel CX2702482
Cod. Produttore 2702482
Cod. EAN 4055626247816

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Angolo diffusione: 85°/95°
  • Lunghezza: 540 mm
  • Dimensioni: 40 mm
  • Grado protezione: IP67
  • Orientabile: Sì
  • Resistente a: lubrificanti e refrigeranti
  • Serie: PLD M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 85 °/95 °, lunghezza: 540 mm, dimensioni: 40 mm, grado di protezione: IP67, orientabile, Resistente a lubrificanti e refrigeranti

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

Materiale della testa della lampada

Altro

diametro

40 mm

lunghezza

540 mm

altezza/profondità

30 mm

Tipo Lampada

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

tensione nominale

20 ... 28 V

IB IL 24 DO 4/EF-ECO