› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

IB IL 24 DI 16-NPN-PAC

Cod. Rexel CX2839282
Cod. Produttore 2839282
Cod. EAN 4017918182502

Informazioni principali

  • Descrizione: PT-BE/FM ELEM. BASE SPD
  • Funzione: Protezione segnali
  • Montaggio: NS 35/7,5 e NS 35/15
  • Spessore custodia: 17,5 mm
  • Elemento base per spina di protezione PT
  • Serie: PT-BE/FM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento base per spina di protezione PT, montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

numero di poli

3

applicazione

tecnica energetica

con contatto telecomunicazioni

IB IL 24 DI 16-NPN-PAC