Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG15202
Cod. Produttore
15202
Cod. EAN
3303430152026

Informazioni di prodotto

iAMP amp. digit. 0/10A ins. dir.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lo strumento deve essere installato su un pannello, su guida DIN. Gli amperometri misurano in ampere la corrente che attraversa un circuito elettrico. Collegato direttamente alla rete. Il display LED è composto da 2 cifre e 1 cifre decimali e indica la corrente da 0 a 10,0A. Precisione di misura 0,5% fondo scala. Conforme alle norme IEC/EN 61010-1. Dimensioni del prodotto: larghezza 36 mm o 4 moduli di 9 mm, altezza 87 mm e profondità 65 mm.

Serie

AMP__VLT__FRE

sistema di misura

digitale

altezza

87 mm

larghezza

35 mm

tipo di tensione

AC

larghezza in unità di suddivisione

2

adatto per installazione in serie

valore finale nominale della scala

10 A

esecuzione

barra DIN

Produttore

Amperometro digitale modulare AMP - 230 V - Inserzione diretta fino 10 A