Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3003347
Cod. Produttore
3003347
Cod. EAN
4017918099299

Informazioni di prodotto

  • 🔹 Tensione nominale: 800 V
  • 🔹 Corrente nominale: 24 A
  • 🔹 Numero connessioni: 2
  • 🔹 Tipo connessione: Vite
  • 🔹 Sezione: 0,2 - 4 mm²
  • 🔹 Sezione dimensionamento: 2,5 mm²
  • 🔹 Montaggio: NS 35/7,5, 35/15, 32
  • 🔹 Serie: UK 2,5 N

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

5,2 mm

altezza

42,5 mm

profondità

42 mm

tensione nominale

800 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

24 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-40 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 1 mm²

Produttore

IA100 NOSECONE GROUPD D37M

€ 1,28 x 1 pz.
(pz.)