Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM46299
Cod. Produttore
046299
Cod. EAN
4015080462996

Informazioni di prodotto

I8 CUSTODIA VUOTA RMQ 16 8 FORI

Documentazione tecnica

La custodia vuota I8 KM46299 è progettata per garantire un'ottima protezione e funzionalità. Realizzata in plastica di alta qualità, presenta una forma per montaggio sporgente e un elegante colore grigio. Con un grado di protezione IP65, offre resistenza agli agenti esterni, rendendola ideale per ambienti sfidanti. Questa custodia è dotata di 8 fori, permettendo una facile integrazione con sistemi elettrici. Perfetta per chi cerca una soluzione pratica e duratura.

numero di punti di comando

8

forma della scatola

scatola per montaggio sporgente

materiale della scatola

plastica

diametro delle aperture

16 mm

colore parte superiore scatola

grigio

larghezza

153 mm

altezza

75 mm

profondità

100 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

Moeller_series