Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCLT75F-C20
Cod. Produttore
CLT75F-C20
Cod. EAN
0074983287147

Informazioni di prodotto

I tubi di cablaggio corrugati con apertura
Descrizione del produttore: The CLT75F-C20 Polyethylene Corrugated Loom Tubing protects cables from impact and abrasion. Features a slit for easy installation onto a bundle of wires or a pre-assembled harness assembly, increasing productivity. Hold in place with cable ties and accessories. Suitable for indoor applications. UL94-HB flammability rating and a maximum temperature rating of 122°F (50°C). Polyethylene. Inside diameter 0.77" (19.5 mm). Color Black. 1 per package.

Produttore

I TUBI DI CABLAGGIO CORRUGATI CON A