Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5IP65PLACGS
Cod. Produttore
IP65PLACGS
Cod. EAN
5018987233309

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: I-P65+ L CG-S OTTICHE SIMMETRICHE A
  • Serie: None
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: Resistente agenti atmosferici
  • Applicazioni: Ambienti sfidanti
  • Design: Funzionale ed estetico
  • Prestazioni: Eccellenti
  • Quantità consigliata: 6
La custodia Z5IP65PLACGS è progettata per garantire un elevato grado di protezione IP65, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza a polvere e getti d'acqua. Realizzata con materiali robusti e durevoli, offre un'ottima protezione per componenti sensibili, assicurando sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. La sua struttura simmetrica e la finitura ottica migliorano la funzionalità e l'estetica, rendendola adatta a molteplici utilizzi nel settore elettrico professionale. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Scopri la versatilità dell'I-P65+ L CG-S OTTICHE SIMMETRICHE A, un prodotto della rinomata famiglia Z5IP65PLACGS. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti sfidanti. La sua robustezza e resistenza agli agenti atmosferici lo rendono ideale per applicazioni elettriche. Con un design che unisce funzionalità ed estetica, rappresenta una scelta intelligente per chi cerca affidabilità e innovazione nel settore elettrico.

larghezza

167,9 mm

lunghezza

340 mm

altezza/profondità

80,5 mm

Produttore

I-P65+ L CG-S Ottiche Simmetriche Alluminio IP65 per Elettrico