› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Nastro isolante

HVBT-16-A NASTRO TERMORESTRINGENTE

Cod. Rexel RY215370-000
Cod. Produttore 215370-000

Informazioni principali

  • Applicazione: Isolamento sbarre MT
  • Serie: HVBT
  • Larghezza nastro: 100 mm
  • Lunghezza nastro: 10 m
  • Autosigillante con adesivo termofusibile
  • Riduzione distanza fase-fase: circa 2/3
  • Resistente a temperature elevate e agenti atmosferici
  • Facile installazione con cannello o torcia ad aria calda

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro termorestringente autosigillante per l'isolamento di sbarre MT. 100 mm x 10 m

Caratteristiche tecniche

colore

Marrone

larghezza

100 mm

Resistente all'acqua

resistente ai raggi UV

autoestinguente

lunghezza

10 m

materiale

Altro

persistente

isolante

vulcanizzante

auto saldante/amalgamante

resistenza a temperatura

-55 ... 90 °C

HVBT-16-A NASTRO TERMORESTRINGENTE