› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Nastro isolante

HVBT-12-A NASTRO TERMORESTRINGENTE

Cod. Rexel RY364471-000
Cod. Produttore 364471-000

Informazioni principali

  • Serie: HVBT
  • Tensione isolamento: fino a 36 kV
  • Larghezza nastro: 25 mm
  • Lunghezza nastro: 10 m
  • Adesivo: termofusibile
  • Autosigillante: sì
  • Applicazione: isolamento sbarre MT
  • Resistenza: UV, solventi, agenti atmosferici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro termorestringente autosigillante per l'isolamento di sbarre MT. 25 mm x 10 m

Caratteristiche tecniche

colore

Marrone

larghezza

25 mm

Resistente all'acqua

resistente ai raggi UV

autoestinguente

lunghezza

10 m

materiale

Altro

persistente

isolante

vulcanizzante

auto saldante/amalgamante

resistenza a temperatura

-55 ... 90 °C

HVBT-12-A NASTRO TERMORESTRINGENTE