›

HV M8/1-VS 3

Cod. Rexel CX3203040
Cod. Produttore 3203040
Cod. EAN 4046356012997

Informazioni principali

  • Serie: AI
  • Lunghezza zona contatto: 6 mm
  • Lunghezza anelli: 10,5 mm
  • Colore: blu
  • Tipo: cappuccio
  • Sezione conduttore: 0,25 mm²
  • Forma: puntalino

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 6 mm, lunghezza anelli: 10,5 mm, colore: blu

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

lunghezza della bussola

10,5 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,25 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

24

HV M8/1-VS 3