›

HV M8/1-AP

Cod. Rexel CX3203053
Cod. Produttore 3203053
Cod. EAN 4046356013000

Informazioni principali

  • Serie: AI
  • Lunghezza contatto: 6 mm
  • Lunghezza anelli: 10,5 mm
  • Colore: turchese
  • Tipo: puntalino
  • Sezione cavo: 0,34 mm²

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 6 mm, lunghezza anelli: 10,5 mm, colore: turchese

Caratteristiche tecniche

colore

Turchese

lunghezza della bussola

10,5 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,34 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

22

HV M8/1-AP