›

HV M6/1-VS 2

Cod. Rexel CX3200548
Cod. Produttore 3200548
Cod. EAN 4017918094157

Informazioni principali

  • Serie: AI 6 -12 YE
  • Lunghezza zona contatto: 12 mm
  • Lunghezza anelli: 20 mm
  • Colore: giallo
  • Tipo: puntalino con isolante

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 12 mm, lunghezza anelli: 20 mm, colore: giallo

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

lunghezza della bussola

20 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

6 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

10

HV M6/1-VS 2