›

HV M10/2

Cod. Rexel CX3240359
Cod. Produttore 3240359
Cod. EAN 4046356508445

Informazioni principali

  • Materiale: PC/ABS
  • Dimensioni: 80x80 mm
  • Tipo: Canale di cablaggio
  • Serie: CD-HF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale di cablaggio, materiale: PC/ABS

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

80 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

HV M10/2