›

HV M10/1

Cod. Rexel CX3203066
Cod. Produttore 3203066
Cod. EAN 4046356013017

Informazioni principali

  • Descrizione: AI 0,34- 8 TQ PUNTALINO
  • Lunghezza zona contatto: 8 mm
  • Lunghezza anelli: 12,5 mm
  • Colore: turchese
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 12,5 mm, colore: turchese

Caratteristiche tecniche

colore

Turchese

lunghezza della bussola

12,5 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,34 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

22

HV M10/1