› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

HTE.4/2+2 MORSETTO DI TERRA

Cod. Rexel CBHT270
Cod. Produttore HT270
Cod. EAN 8017963044219

Informazioni principali

  • Serie: HTE
  • Sezione nominale: 4 mm²
  • Tensione Max AC/DC: 600 V
  • Temperatura servizio: -40°/+80°C
  • Lunghezza: 98 mm
  • Larghezza (passo): 6.2 mm
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Tipo: Morsetto di terra 4-poli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: HTE.4/2+2 Morsetto a molla 2+2 4mm2, 4-poli, 1-piano, di terra

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

98 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

45 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

HTE.4/2+2 MORSETTO DI TERRA