› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

HTE.16 MORSETTO DI TERRA

Cod. Rexel CBHT340
Cod. Produttore HT340
Cod. EAN 8017963050388

Informazioni principali

  • Serie: HTE
  • Sezione nominale: 16 mm²
  • Tensione Max AC/DC: 600 V
  • Temperatura servizio: -40°C / +80°C
  • Larghezza (passo): 12 mm
  • Lunghezza: 80 mm
  • Materiale plastico: Poliammide UL94V-0
  • Connessione conduttori: 1.5-25 mm²

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: HTE.16 Morsetto a molla 16mm2, 2-poli, 1-piano, di terra

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

80 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

56 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

HTE.16 MORSETTO DI TERRA