› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

HTE.10 MORSETTO DI TERRA

Cod. Rexel CBHT330
Cod. Produttore HT330
Cod. EAN 8017963050371

Informazioni principali

  • Serie: HTE
  • Sezione nominale: 10 mm²
  • Tensione Max AC/DC: 600 V
  • Corrente Max: -
  • Capacità conduttore: 1.5-16 mm²
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Temperatura servizio: -40°/+80 °C
  • Lunghezza: 71 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: HTE.10 Morsetto a molla 10mm2, 2-poli, 1-piano, di terra

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

71 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

HTE.10 MORSETTO DI TERRA