Prodotti /

Cod. Rexel
CP1154990
Cod. Produttore
1154990
Cod. EAN
4012195463399

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Vite a gancio
  • Dimensioni: M6x13
  • Materiale: Acciaio A2
  • Applicazione: Fissaggio canali
  • Testa: Ad ancora
  • Uso: Mensola portacavi
  • Serie: CP1154990

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Vite con testa ad ancora per il fissaggio di canali portacavi sulla mensola.

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

24 mm

materiale

Acciaio inossidabile