Prodotti /

Cod. Rexel
WX7590300
Cod. Produttore
7590300
Cod. EAN
8025241142472

Informazioni di prodotto

  • Altezza vite: 30 mm
  • Tipo vite: ad aletta
  • Materiale: alta qualità
  • Fissaggio: sicuro e resistente
  • Applicazione: materiali elettrici
  • Montaggio: manuale o utensili
  • Serie: HS 10255
  • Uso: installazione precisa
Descrizione del produttore: Vite ad aletta con altezza di 30 millimetri, progettata per garantire un fissaggio sicuro e resistente nei materiali elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo, questa vite è ideale per applicazioni che richiedono stabilità e precisione nell’installazione di componenti elettrici. La sua struttura consente un facile avvitamento manuale o con utensili, facilitando il montaggio in diverse configurazioni di impianti elettrici.