› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

HPP.2/GR MINI MORSETTO

Cod. Rexel CBHP170GR
Cod. Produttore HP170GR
Cod. EAN 8017963045353

Informazioni principali

  • Serie: HPP – HP
  • Tensione Max AC/DC: 800 V
  • Corrente Max: 24 A
  • Sezione nominale: 2.5 mm²
  • Colore: grigio
  • Larghezza (passo): 5.2 mm
  • Lunghezza: 36 mm
  • Temperatura servizio: -40 °C / +80 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: HPP.2/GR Morsetto a molla 2.5mm2, 1-piano, colore grigio, per guida TH15

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

colore

Grigio

tensione nominale

800 V

lunghezza

36 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

35 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

HPP.2/GR MINI MORSETTO