› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

HP/PT/GR PIASTRINA TERMINALE

Cod. Rexel CBHP101GR
Cod. Produttore HP101GR
Cod. EAN 8017963050524

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: HPP.2/GR
  • Serie: PT
  • Codice doganale: 85389099

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: HP/PT/GR Piastrina terminale, colore grigio, per HPP.2

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

HP/PT/GR PIASTRINA TERMINALE