Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.X256.004.0
Cod. Produttore
3.X256.004.0
Cod. EAN
8025550677979

Informazioni di prodotto

HONEYCOMB D=46
Il prodotto GU3.X256.004.0 è un innovativo dispositivo di tipo Honeycomb con un diametro di 46 mm, progettato per garantire prestazioni superiori nel campo dell'illuminazione e della distribuzione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è caratterizzato da una costruzione robusta e duratura, che assicura una lunga vita utile anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua forma esagonale non solo conferisce un aspetto estetico moderno, ma ottimizza anche la dispersione della luce, migliorando l'efficienza energetica. Il design versatile lo rende adatto a diverse applicazioni, da impianti residenziali a quelli commerciali, garantendo un'illuminazione uniforme e priva di ombre. Con un attento bilanciamento tra funzionalità e design, questo prodotto si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e di alta qualità. Descrizione del produttore: Il prodotto GU3.X256.004.0 è un innovativo dispositivo di tipo Honeycomb con un diametro di 46 mm, progettato per garantire prestazioni superiori nel campo dell'illuminazione e della distribuzione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è caratterizzato da una costruzione robusta e duratura, che assicura una lunga vita utile anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua forma esagonale non solo conferisce un aspetto estetico moderno, ma ottimizza anche la dispersione della luce, migliorando l'efficienza energetica. Il design versatile lo rende adatto a diverse applicazioni, da impianti residenziali a quelli commerciali, garantendo un'illuminazione uniforme e priva di ombre. Con un attento bilanciamento tra funzionalità e design, questo prodotto si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative e di alta qualità.