Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 401 2
Cod. Produttore
EG 401 2
Cod. EAN
8012542030300

Informazioni di prodotto

HMT1 24V CA CONTAORE

Documentazione tecnica

HMT 1/24 is a hour meter with single display.

larghezza

35 mm

profondità di incasso

64 mm

tipo di tensione

AC

indicatore di corsa

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

144 s

tensione d’ingresso

24 V

tipo di montaggio

barra DIN

gamma di frequenza della tensione d’ingresso

50 Hz

larghezza in unità di suddivisione

2

altezza

85 mm

tipo di propulsione

con sincronizzazione di rete

numero di caratteri

6

esecuzione

digitale

settore di conteggio

99999 h