Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 403 8
Cod. Produttore
EG 403 8
Cod. EAN
8012542030508

Informazioni di prodotto

HMT1 230V CA CONTAORE

Documentazione tecnica

HMT 1/220 is a hour meter with single display.

larghezza

35 mm

profondità di incasso

58 mm

tipo di tensione

AC

indicatore di corsa

scostamento giornaliero orologio

432 s

tensione d’ingresso

230 V

tipo di montaggio

barra DIN

gamma di frequenza della tensione d’ingresso

50 Hz

larghezza in unità di suddivisione

2

altezza

85 mm

tipo di propulsione

con sincronizzazione di rete

numero di caratteri

6

esecuzione

analogico

settore di conteggio

99999 h