Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 402 0
Cod. Produttore
EG 402 0
Cod. EAN
8012542030409

Informazioni di prodotto

HMT1 110V CA CONTAORE

Documentazione tecnica

HMT 1/110 is a hour meter with single display.

larghezza

58 mm

profondità di incasso

85 mm

tipo di tensione

AC

indicatore di corsa

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

144 s

tensione d’ingresso

110 V

tipo di montaggio

barra DIN

gamma di frequenza della tensione d’ingresso

50 Hz

larghezza in unità di suddivisione

2

altezza

35 mm

tipo di propulsione

con sincronizzazione di rete

numero di caratteri

6

esecuzione

digitale

settore di conteggio

99999.9 h