› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

HMM.2/2+2/D1A/GR MORSETTO CON DIODO

Cod. Rexel CBHM598GR
Cod. Produttore HM598GR
Cod. EAN 8017963044349

Informazioni principali

  • Serie: HMM
  • Sezione nominale: 2.5 mm²
  • Tensione Max AC/DC: 800 V
  • Corrente Max: 1 A
  • Tipo componente: Diodo 1N4007
  • Larghezza (passo): 5.2 mm
  • Lunghezza: 82 mm
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: HMM.2/2+2/D1A/GR Morsetto a molla 2+2 2.5mm2, 1-piano, colore grigio, con diodo

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

400 V

lunghezza

82 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

37 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

esecuzione della separazione longitudinale

Innestabile

esecuzione della separazione trasversale

Innestabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

HMM.2/2+2/D1A/GR MORSETTO CON DIODO