› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

HMM.1/2+2/GR MORSETTO PASSANTE

Cod. Rexel CBHM420GR
Cod. Produttore HM420GR
Cod. EAN 8017963024877

Informazioni principali

  • Serie: HMM
  • Tensione Max AC/DC: 500 V
  • Corrente Max: 17.5 A
  • Sezione nominale: 1.5 mm²
  • Larghezza (passo): 4.2 mm
  • Lunghezza: 65 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C / +80°C
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: HMM.1/2+2/GR Morsetto a molla 2+2 1.5mm2, 1-piano, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

500 V

lunghezza

65 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

4,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 2,5 mm²

HMM.1/2+2/GR MORSETTO PASSANTE