Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2800034
Cod. Produttore
2800034
Cod. EAN
4046356411004

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD segnale
  • Tensione: 24 V DC
  • Protezione: IP67
  • Connessione: M20 x 1,5
  • Certificazioni: Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD
  • Sistema: Bus campo FISCO
  • Compatibilità: HART
  • Serie: S-PT-EX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protezione contro la sovratensione per un circuito del segnale libero da potenziale di terra nel modulo a vite con grado di protezione IP67 per teste di sensore, connessione M20 x 1,5. Testata secondo i tipi di protezione per zone a potenziale rischio di esplosione Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Adatto per l'utilizzo nel sistema di bus di campo secondo il concetto FISCO, compatibile con HART. Utilizzabile nei circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

tensione nominale DC

24 V 24 V

tensione permanente AC max.

25 V

tensione permanente DC max.

36 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

0.26 kA

livello di protezione filo/filo

65 V

livello di protezione filo/terra

1100 V

frequenza limite

40 MHz