Prodotti /

Cod. Rexel
CP2003804
Cod. Produttore
2003804
Cod. EAN
4012196687084

Informazioni di prodotto

Scatola cartongesso HW Ø68mm, H61mm Polipropilene arancio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scatola apparecchi per intercapedini per l'impiego in intercapedini con una profondità di installazione di almeno 61 mm e uno spessore pannelli di 5 - 40 mm. • 2 x 3 tappi coprivite • Viti apparecchi, linguette di bloccaggio • 2 ingressi tubi combinati Ø 20 e 25 mm • 4 ingressi per linee NYM 3 x 1,5 mm • 2 ingressi per linee NYM 3 x 2,5 mm² o 5 x 1,5 mm² • 2 ingressi per linee NYM 5 x 2,5 mm² o 7 x 1,5 mm² • Collegamento con altre scatole apparecchi tramite manicotto di collegamento tipo ZH 11-V Accessori forniti: 10 manicotti di collegamento tipo ZH 11-V

Serie

WIN Series