›

HDFKV 95-F/Z

Cod. Rexel CX0404017
Cod. Produttore 0404017
Cod. EAN 4017918001841

Informazioni principali

  • Tipo connessione: vite
  • Sezione dimensionamento: 4 mm²
  • Sezione supportata: 0,5-6 mm²
  • Montaggio: Barra collettrice N
  • Colore: argento
  • Serie: AK 4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,5 mm² - 6 mm², montaggio: Barra collettrice N, colore: argento

Caratteristiche tecniche

adatto per

Guida piatta

sezione max. del conduttore

6 mm²

larghezza del morsetto

7 mm

larghezza della sbarra collettrice

6 ... 10 mm

spessore della sbarra collettrice

3 ... 6 mm

HDFKV 95-F/Z