› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

HDFKV 50-VP GNYE

Cod. Rexel CX0441119
Cod. Produttore 0441119
Cod. EAN 4017918002183

Informazioni principali

  • Numero connessioni: 2
  • Numero poli: 1
  • Connessione: a vite
  • Sezione conduttori: 0,2-4 mm²
  • Fissaggio: Piedino PE M2,5
  • Montaggio: NS 35/7,5, 35/15, 32
  • Colore: giallo-verde
  • Serie: USLKG 2,5 N

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M2,5, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

5,2 mm

altezza

42,5 mm

profondità

47 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

HDFKV 50-VP GNYE
€ 4,24 x 1 pz.
(pz.)