› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

HDFKV 4/Z

Cod. Rexel CX0360012
Cod. Produttore 0360012
Cod. EAN 4017918001742

Informazioni principali

  • Passo: 8,2 mm
  • Numero poli: 2
  • Colore: argento
  • Tipo: ponticello sezionatore
  • Modello: apribile
  • Serie: SB 2-URTK/SP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello sezionatore, passo: 8,2 mm, numero poli: 2, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Altro

Tipologia

Ponte commutabile

dimensione modulare

8,2 mm

numero di morsetti cavallottati

2

HDFKV 4/Z